Závitové očká, M: M4

Č. pol.: 140460 M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Smer rezania pravé
Stúpanie 0,7 mm
Vonkajší ⌀ 20 mm
Výška 5 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 140460 M4
EAN/GTIN 4062406233334
Číslo výrobcu 140460 M4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar. ≥ M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu cca 15°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Závitové očká, M: M4

Závitové očká, M: M4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním
30,77 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
572 kus/y s okamžitým dodaním
22,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
44,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
43,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
58,71 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 228 kus/y s okamžitým dodaním
13,60 €
Vonkajší ⌀ 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň
Výška 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Smer rezania pravé pravé pravé pravé ľavé pravé
Rezný materiál HSS E HSS HSS HSS E HSS HSS
Druh produktu Závitové očká Závitové očká Závitové očká Závitové očká Závitové očká Závitové očká

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka