{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 2 mm | |
Vonkajší ⌀ | 38 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140460 M14 | |
EAN/GTIN | 4062406233402 | |
Číslo výrobcu | 140460 M14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Závitové očká M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
58,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
39,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
83,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
96,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
293,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
23,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Druh závitu | M | M | M | M-LH | M | M |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | ľavé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Stúpanie | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká |