{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Alu | |
Veľkosť závitu | G1/4 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
Menovité -⌀ DC | 11 mm | |
Dĺžka britov Lc | 27,41 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 94 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ hrdla D1 | 13,7 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 28,74 mm | |
Počet zubov Z | 6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Použitie s vonkajšími závitmi | až 2×D pri skrutkovom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 27,41 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139715 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197958105 | |
Číslo výrobcu | 139715 G1/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2×D G1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
439,95 €
324,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
320,25 €
267,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
235,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená |
Druh závitu | G ;G-LH | G ;G-LH | G ;G-LH |
Stúpanie závitov | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 6 | 6 | 4 |
⌀ stopky Ds | 14 | 10 | 10 |