{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Alu | |
Veľkosť závitu | G1/8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
Menovité -⌀ DC | 7,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 19,5 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Počet zubov Z | 4 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Použitie s vonkajšími závitmi | až 2×D pri skrutkovom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný a vonkajší | |
Hĺbka závitu | 19,5 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139705 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197957696 | |
Číslo výrobcu | 139705 G1/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM G1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
219,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
322,35 €
274,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
186,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 4 | 3 |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 68 | 82 | 70 |
Veľkosť závitu | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka britov Lc | 19,5 | 19,5 | 20,8 |
Hĺbka závitu | 19,5 | 19,5 | 20,8 |