{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6×0,75 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Menovité -⌀ DC | 4,8 mm | |
Dĺžka britov Lc | 12,38 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 3 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 12,38 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139680 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197778246 | |
Číslo výrobcu | 139680 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 2×D 6X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
164,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
252,00 €
166,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
198,98 €
171,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
261,45 €
213,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | zelená |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný |
Menovité -⌀ DC | 4,8 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Počet zubov Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hĺbka závitu | 12,38 mm | 12,38 mm | 12,38 mm | 15,38 mm |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore |