{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14×1,5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Menovité -⌀ DC | 11,6 mm | |
Dĺžka britov Lc | 30,7 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 85 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 30,7 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139680 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778307 | |
Číslo výrobcu | 139680 14X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza 2×D 14X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
289,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
479,85 €
386,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
466,20 €
266,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
361,20 €
294,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 85 mm | 106 mm | 106 mm | 92 mm |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Dĺžka britov Lc | 30,7 mm | 35,25 mm | 29,25 mm | 29,25 mm |
Počet zubov Z | 4 | 6 | 6 | 6 |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 12 mm |