Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D M4

Č. pol.: 139640 M4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M4
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh závitu M; M-LH
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál VHM
    Závit-norma DIN 13
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Stúpanie závitov 0,7 mm
    Menovité -⌀ DC 3,1 mm
    Dĺžka britov Lc 8,05 mm
    Dĺžka stopky Ls 36 mm
    Celková dĺžka L 58 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Vnútorné chladenie áno
    Počet zubov Z 4
    Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
    Členenie britov nerovnaké
    Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,02 mm
    Tolerancia stopky h6
    Počet napínacích drážok 4
    Farebný krúžok zelená
    Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
    Hĺbka závitu 8,05 mm
    Séria Master TM
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 139640 M4
    EAN/GTIN 4045197957269
    Číslo výrobcu 139640 M4

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    220
    Alu (krátke rezanie)
    N
    220
    Hliník > 10 % si
    N
    180
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    130
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 55 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán sa dosiahne veľmi pokojný chod a dlhá životnosť nástroja.
    Vyvinutá nová univerzálna geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na použitie pre široké spektrum materiálov.
    • Výrazne nižšie vibrácie vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán.
    • Zvýšený počet rezných hrán.
    • Nová povrchová úprava na optimálnu odolnosť voči opotrebeniu.
    • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.

    Vnútorný prívod chladiaceho média ≥ M4

    Poznámka:

    Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: s č. 139640 + 129100 HB možno objednať.
    Tvar HE: s č. 139640 + 129100 HE možno objednať.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka