Pre túto položku je dostupný iný variant:

Vŕtacia závitová fréza 2×D M12

Č. pol.: 139515 M12
Zľava
877,76 €
Cena platí do 29. 9. 2024
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M12
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Stúpanie závitov 1,75 mm
⌀ rezných hrán DC 9,74 mm
Dĺžka britov Lc 25,5 mm
Dĺžka stopky Ls 45 mm
Celková dĺžka L 89 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
⌀ hrdla D1 12,3 mm
Naprogramovaná hodnota pre pokles Lc 27,1 mm
Šírka zápichu e1 1,5 mm
Posuv fz v hliníku Odliatok 0,08 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok bez
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 24
Druh produktu Vŕtacia závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139515 M12
EAN/GTIN 4045197081773
Číslo výrobcu 139515 M12

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
220
GG(G)
K
90
CuZn
N
330
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných závitov (dbajte na stabilné možnosti upínania).
Stupeň zahlbovania na strane stopky pre 90° zahlbovanie.
Väčší priemer jadra, dve úzke geometricky optimalizované drážky na triesky a špeciálny vŕtací hrot sa postarajú o dobrú tvorbu triesky a nízky rezný tlak.

Výhoda:

Vŕtanie, zahlbovanie a frézovanie závitov iba jedným nástrojom!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka