{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | M; M-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pre typ otvoru | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Uhol zapustenia | 90 Stupeň | |
Rozstup závitu | 1,5 mm | |
Rezanie -⌀ DC. | 8,08 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 22,1 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Krk⌀ D1 | 10,3 mm | |
Programovacia hodnota pre redukciu LC. | 23,4 mm | |
Šírka drážky e1 | 1,5 mm | |
Napájanie fz z liateho hliníka | 0,065 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Počet upínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | bez | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 20 | |
Typ výrobku | Vŕtacia závitová fréza |
Číslo položky | 139515 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197081766 | |
Číslo výrobcu | 139515 M10 |