Vŕtacia závitová fréza 1,5×D M4

Č. pol.: 139511 M4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Stúpanie závitov 0,7 mm
⌀ rezných hrán DC 3,24 mm
Dĺžka britov Lc 6,8 mm
Dĺžka stopky Ls 43 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ hrdla D1 4,5 mm
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 7,41 mm
Šírka zápichu e1 0,7 mm
Posuv fz v hliníku Odliatok 0,03 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok bez
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 6
Druh produktu Vŕtacia závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139511 M4
EAN/GTIN 4062406393113
Číslo výrobcu 139511 M4

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania). Stupeň zahlbovania na strane stopky na 90° zahlbovanie. Väčší priemer jadra, dve úzke geometricky optimalizované drážky na triesky a špeciálny vŕtací hrot sa postarajú o dobrú tvorbu triesky a nízky rezný tlak.
Vnútorný prívod chladiaceho média.

Výhoda:

Vŕtanie, zahlbovanie a frézovanie závitov iba jedným nástrojom!

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 139511+ 12900 HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 139511+ 12900 HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka