{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
⌀ rezných hrán DC | 2,45 mm | |
Dĺžka britov Lc | 4,9 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ hrdla D1 | 4,5 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 5,36 mm | |
Šírka zápichu e1 | 0,5 mm | |
Posuv fz v hliníku Odliatok | 0,03 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | bez | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 4,5 | |
Druh produktu | Vŕtacia závitová fréza |
Číslo položky | 139511 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406393243 | |
Číslo výrobcu | 139511 M3 |