Sada průmyslových stahováků, modulární systém

Č. pol.: 1393014
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Trojramenný sťahovák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1393014
    EAN/GTIN 4036976109788
    Číslo výrobcu 1393014
    Číslo L L60160 5345

    Popis

    Popis:

    Pro montáž osvědčených modelů 1.06 a 1.07
    S touto sadou můžete sami během několika sekund namontovat 12 běžných modelů s rychloupínacími háky včetně hydraulického vřetena
    Při ruce na perforovaném nástěnném panelu.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: vč. perforované desky
    • Hydraulické vřeteno: 1.06/HSP1
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Dostupné 3D údaje: bez
    • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
    • Paralelně přemístitelný hák: bez
    • Otočný hák: bez
    • Přítomnost brzdy háku: bez
    • Hydraulické vřeteno k dispozici: ano
    • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
    • Rychloupínací páka k dispozici: bez
    • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
    • K dispozici je stupnice: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
    • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka