Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 17, M14 x 1,5, 140 mm

Č. pol.: 1084488
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vreteno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1084488
EAN/GTIN 4036976106619
Číslo výrobcu 1084488
Číslo L L60160 4817

Popis

Popis:

Drážkovaný/nitovaný přítlačný kus (hrot)
Hlava vřetena s hnacím šestihranem a impulzní úderovou plochou
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Válcovaný jemný závit, při stejné síle - větší přítlak
Zesílená ocel podle EN 10083
Vřeteno zůstává hladce chodící a čisté - mazání nebo olejování není nutné.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 240 mm
  • Použitelná délka závitu [mm]: 140 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • Velikost závitu vřetena: M 14x1,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka