Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 14X1,5

Č. pol.: 139290 14X1,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M14×1,5
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,5 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 13,3 mm
⌀ závitu 14 mm
Počet napínacích drážok 8
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 8
Hĺbka závitu 42 mm
Séria GARANT Master Alu
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 139290 14X1,5
EAN/GTIN 4062406383985
Číslo výrobcu 139290 14X1,5
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
42
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
38
Oceľ < 900 N/mm²
P
29
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
Oceľ < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Master Form Steel:
Vysoko výkonný tvárniaci závitník
najnovšej generácie, vyvinutý špeciálne na použitie v oceľových materiáloch.
  • Optimalizovaná polygonálna geometria pre znížený krútiaci moment.
  • Viacvrstvový povlak HIPIMS pre vysokú odolnosť voči opotrebovaniu. Substrát
  • HSS-E-PM pre maximálnu procesnú spoľahlivosť.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
S vnútorným prívodom chladiaceho média z drážok. Umožňuje maximálnu životnosť nástroja pri obrábaní priechodných a slepých otvorov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka