{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8×1 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 7,55 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Séria | GARANT Master Alu | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139280 8X1 | |
EAN/GTIN | 4062406383855 | |
Číslo výrobcu | 139280 8X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM 8X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
69,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
94,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
52,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 | 5 |
Počet napínacích drážok | 5 | 5 | 5 |
Celková dĺžka L | 90 | 90 | 90 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 1 | 1 | 1 |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 | 4,9 | 4,9 |
Hĺbka závitu | 24 | 24 | 24 |