{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16×1,5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 15,35 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Počet napínacích drážok | 8 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Séria | GARANT Master Alu | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139280 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406383909 | |
Číslo výrobcu | 139280 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM 16X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
151,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
214,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
112,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 6 | 3 |
Veľkosť závitu | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 15,35 | 15,35 | 15,35 |