Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6GX, TiAlN, M: M16

Č. pol.: 139205 M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M16
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 3X 6GX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 15,1 mm
⌀ závitu 16 mm
Počet napínacích drážok 8
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 8
Hĺbka závitu 48 mm
Séria GARANT Master Alu
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139205 M16
EAN/GTIN 4062406383602
Číslo výrobcu 139205 M16

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
38
Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
35
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
Oceľ < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný tvárniaci závitník najnovšej generácie, vyvinutý špeciálne na používanie v oceľových materiáloch.
  • Optimalizovaná polygonálna geometria pre znížený krútiaci moment.
  • Viacvrstvový povlak HIPIMS pre vysokú odolnosť voči opotrebeniu. Substrát
  • HSS-E-PM pre maximálnu procesnú spoľahlivosť.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Trieda tolerancie: ISO 3X/6GX.

Použitie:

Pre obrobky, ktoré majú galvanickú ochrannú vrstvu alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka