{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 5,55 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Hĺbka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139192 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197446862 | |
Číslo výrobcu | 139192 M6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6GX M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
41,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
34,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
59,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ závitu | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Hĺbka závitu | 18 | 9 | 9 | 18 |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore ;až 3×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore ;až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore ;až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore ;až 3×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |