{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,4 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 1,85 mm | |
⌀ závitu | 2 mm | |
Počet napínacích drážok | 1 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Hĺbka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139192 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197446824 | |
Číslo výrobcu | 139192 M2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6GX, TiAlN, M: M2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
37,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
33,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
54,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Veľkosť závitu | M2 | M2 | M2 | M2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Hĺbka závitu | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |