Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M4

Č. pol.: 139182 M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
781 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 2174
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,7 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 3,7 mm
⌀ závitu 4 mm
Počet napínacích drážok 5
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 5
Hĺbka závitu 12 mm
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139182 M4
EAN/GTIN 4045197446756
Číslo výrobcu 139182 M4

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
23
Oceľ < 500 N/mm²
P
23
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Trieda tolerancie: ISO 2X/6HX.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M4

Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
781 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
58,38 €
Povrchová úprava TiAlN TiAlN TiN TiAlN
Celková dĺžka L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Druh závitu M M M M
Veľkosť závitu M4 M4 M4 M4
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm
Druh produktu Tvarovací závitník Tvarovací závitník Tvarovací závitník Tvarovací závitník

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka