{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 9,35 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139182 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197446794 | |
Číslo výrobcu | 139182 M10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním
56,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
102,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
102,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
174,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním
87,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Počet napínacích drážok | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Farebný krúžok | zelená | žltá | modrá | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | DIN 6535 HA s h6 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | VHM | HSS E PM |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |