{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 4,65 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 7,5 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139132 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197446565 | |
Číslo výrobcu | 139132 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E 6HX M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
33,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním
71,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
754 kus/y s okamžitým dodaním
40,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
59,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 4 | 5 | 5 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Celková dĺžka L | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ závitu | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Hĺbka závitu | 7,5 | 15 | 15 | 15 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |