{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M1,7 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,35 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 1,55 mm | |
⌀ závitu | 1,7 mm | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 2,55 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139132 M1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197446480 | |
Číslo výrobcu | 139132 M1,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E 6HX M1,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
54,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
91,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C |
Farebný krúžok | zelená | zelená |
Druh závitu | M | M |
Stúpanie závitov | 0,35 | 0,35 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Hĺbka závitu | 2,55 | 2,55 |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore ;až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore ;až 1,5×D pri priechodnom otvore |