{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M1,4 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,3 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 1,25 mm | |
⌀ závitu | 1,4 mm | |
Počet napínacích drážok | 1 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Hĺbka závitu | 2,1 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139125 M1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197649706 | |
Číslo výrobcu | 139125 M1,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E-PM 6HX M1,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
94,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
54,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 3 |
Farebný krúžok | zelená | zelená |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 |
⌀ závitu | 1,4 | 1,4 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |