{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M1 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,25 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 0,9 mm | |
⌀ závitu | 1 mm | |
Počet napínacích drážok | 1 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Hĺbka závitu | 1,5 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139125 M1 | |
EAN/GTIN | 4045197649683 | |
Číslo výrobcu | 139125 M1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
101,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
60,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená |
Veľkosť závitu | M1 | M1 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | 2,1 mm |
Smer rezania | pravé | pravé |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore |