Euro skříňový vůz

Č. pol.: 1384/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1384/7016
EAN/GTIN 4017976313849
Číslo výrobcu 1384/7016
Číslo L L90080 1278

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém: svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované antracitově šedou barvou RAL 7016, šroubová konstrukce. 5 policových rámů s deskami z odvozeného dřeva, výška hrany 13 mm. Police lze variabilně přišroubovat, rošt 150 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost na jednu polici 60 kg. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1240
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výška podlaží (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 1372
Celková šířka (mm): 685
Celková výška (mm): 1686
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka