{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1-11,5-NPT | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | ANSI B 1.20.1 | |
Forma nábehu | C | |
Pomer zúženia | 1:16 | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,209 mm | |
Chodov na palec | 11,5 | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 29 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 28,6 mm | |
⌀ skúšobného rozmeru Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru pod závit | 27,4 mm | |
⌀ závitu | 33,228 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Hĺbka závitu | 64,18 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138100 1-11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197080462 | |
Číslo výrobcu | 138100 1-11,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E-PM 1-11,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
602,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
504,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
488,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
275,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 5 | 4 | 6 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | AlTiX | bez povlaku |
Druh závitu | NPT | NPT | NPT | NPT |
Pomer zúženia | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 01:16:00 |
⌀ skúšobného rozmeru Dmax + 0,05 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
Hĺbka závitu | 64,18 | 58 | 58 | 64,18 |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |