{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1/8-27 NPT | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | ANSI B 1.20.1 | |
Forma nábehu | C | |
Pomer zúženia | 1:16 | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,941 mm | |
Chodov na palec | 27 | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 8,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 8,25 mm | |
⌀ skúšobného rozmeru Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru pod závit | 12 mm | |
⌀ závitu | 10,242 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 19,732 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138100 1/8-27 | |
EAN/GTIN | 4045197080417 | |
Číslo výrobcu | 138100 1/8-27 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E-PM 1/8-27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
135,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
93,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
74,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | AlTiX | bez povlaku |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Závit-norma | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Stúpanie závitov | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
⌀ stopky Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |