{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Tap | |
Veľkosť závitu | G5/8 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 22,91 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 57,28 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137806 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406374754 | |
Číslo výrobcu | 137806 G5/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, G: G5/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
134,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
229,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
311,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 4 | 5 | 5 |
Povrchová úprava | TiN | AlTiX | TiAlN | TiAlN |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň |
Chodov na palec | 14 | 14 | 14 | 14 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |
Séria | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap |