{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5×0,5 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 10 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137050 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079473 | |
Číslo výrobcu | 137050 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E 5X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
282 kus/y s okamžitým dodaním
30,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
26,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
58,45 €
26,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
17,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Celková dĺžka L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ závitu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stúpanie závitov | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |