{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14×1,5 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12,5 mm | |
⌀ závitu | 14 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 28 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137050 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079558 | |
Číslo výrobcu | 137050 14X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E 14X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
49,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
46,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
46,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | vaporizovaný | nitridovaný | vaporizovaný | TiN |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF | MF | MF |
Veľkosť závitu | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 |
⌀ otvoru pod závit | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |