Vozík pro Euro box

Č. pol.: 13582
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Vozík na debny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13582
EAN/GTIN 4017976135823
Číslo výrobcu 13582
Číslo L L90080 634

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Ocelová úhlová konstrukce s podstavcem z desek z dřevěného materiálu, které leží v rovině rámu. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vhodné pro euro přepravky 600 x 400 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka využitelné plochy (mm): 408
Výška plošiny (mm): 209
Celková délka (mm): 611
Celková šířka (mm): 414
Celková výška (mm): 209
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka