Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Šikmá ocelová konstrukce s podstavcem z desky z dřevěného materiálu a trubkovou tlačnou tyčí, výška ráfku 15 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE 125 x 32 mm, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vhodné pro euro přepravky 600 x 400 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka využitelné plochy (mm): 408
Výška ložné plochy (mm): 182
Celková délka (mm): 747
Celková šířka (mm): 414
Celková výška (mm): 970
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3