{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | ružová | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135760 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197077578 | |
Číslo výrobcu | 135760 M6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E-PM M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
59,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
128,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
32,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
49,19 €
14,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
621 kus/y s okamžitým dodaním
21,94 €
5,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Farebný krúžok | ružová | červená | biela | červená | zelená |
Druh závitu | M | M | M | M | M |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |