Strojný závitník HSS-E-PM, TiCN, M: M2

Č. pol.: 135760 M2
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2
Povrchová úprava TiCN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,4 mm
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 1,6 mm
⌀ závitu 2 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok ružová
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 4 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135760 M2
EAN/GTIN 4045197077516
Číslo výrobcu 135760 M2

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
23
Oceľ < 1100 N/mm²
P
13
Oceľ < 1400 N/mm²
P
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné vyhotovenie, s 15° pravotočivou špirálou.
Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka