Podlahový vozík

Č. pol.: 135400
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135400
EAN/GTIN 4017976135403
Číslo výrobcu 135400
Číslo L L90080 614

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Se 2 plošinami a trubkovou tlačnou tyčí. Oba rámy s policemi jsou vyrobeny z dřevěné desky, povrch dekor buk, výška hrany 15 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 400 mm volný prostor mezi policemi, celková výška 970 mm. Nosnost horní police 100 kg. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vhodné pro euro přepravky 600 x 400 mm. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka využitelné plochy (mm): 408
Výšky polic (mm): 194, 623
Nosnost police (kg): 100
Celková délka (mm): 747
Celková šířka (mm): 414
Celková výška (mm): 970
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka