{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 134851 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197345769 | |
Číslo výrobcu | 134851 M5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 489 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
946 kus/y s okamžitým dodaním
17,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C |
Druh závitu | M | M |
Stúpanie závitov | 0,8 | 0,8 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 | 4,9 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore |