{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 134851 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197346360 | |
Číslo výrobcu | 134851 M16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný závitník M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
566 kus/y s okamžitým dodaním
53,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
55,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C |
Počet napínacích drážok | 3 | 3 |
⌀ závitu | 16 | 16 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 376 | DIN 376 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 |