{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,7 mm | |
Celková dĺžka L | 112 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
⌀ závitu | 4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 134660 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197075758 | |
Číslo výrobcu | 134660 M4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník extra dlhý HSS-E, bez povlaku, M: M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
34,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
547 kus/y s okamžitým dodaním
18,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
487 kus/y s okamžitým dodaním
12,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 563 kus/y s okamžitým dodaním
10,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 112 mm | 63 mm | 45 mm | 63 mm |
Druh závitu | M | M | M | M |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hĺbka závitu | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 10 mm |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |