{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 220 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 134660 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197075819 | |
Číslo výrobcu | 134660 M16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník extra dlhý HSS-E, bez povlaku, M: M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
106,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
61,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
553 kus/y s okamžitým dodaním
35,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Veľkosť závitu | M16 | M16 | M16 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň |
Hĺbka závitu | 48 mm | 48 mm | 40 mm |