{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Tap | |
Veľkosť závitu | 1/4-28 UNF | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
⌀ závitu | 6,35 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 19,05 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133425 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4062406374310 | |
Číslo výrobcu | 133425 1/4-28 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 1/4-28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
16,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
28,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
49,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
47,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
63,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
17,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Veľkosť závitu | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Tolerančná trieda | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Séria | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |