{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8×0,75 | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,2 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132860 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197073822 | |
Číslo výrobcu | 132860 8X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 8X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
79,66 €
22,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
35,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
22,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Veľkosť závitu | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Stúpanie závitov | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Hĺbka závitu | 24 | 24 | 24 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 |