{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20×1,5 | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 mm | |
⌀ závitu | 20 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 60 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132860 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073907 | |
Číslo výrobcu | 132860 20X1,5 |