{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132680 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406373887 | |
Číslo výrobcu | 132680 M12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
907 kus/y s okamžitým dodaním
28,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním
36,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
818 kus/y s okamžitým dodaním
36,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
44,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 218 kus/y s okamžitým dodaním
20,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Povrchová úprava | TiN | vaporizovaný | vaporizovaný | vaporizovaný | vaporizovaný |
Farebný krúžok | zelená | žltá | modrá | zelená | zelená |
⌀ závitu | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Hĺbka závitu | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore |