{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132645 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197648884 | |
Číslo výrobcu | 132645 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 040 kus/y s okamžitým dodaním
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 066 kus/y s okamžitým dodaním
25,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
19,34 €
11,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 133 kus/y s okamžitým dodaním
13,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 2 | 3 | 2 | 3 |
Povrchová úprava | vaporizovaný | vaporizovaný | TiN | TiN |
Celková dĺžka L | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore |