Strojný závitník HSS-E M3

Č. pol.: 132645 M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 178 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M3
    Povrchová úprava vaporizovaný
    Druh závitu M
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 371
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 2 6H
    Forma nábehu B
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 0,5 mm
    Celková dĺžka L 56 mm
    ⌀ stopky Ds 3,5 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
    ⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
    ⌀ závitu 3 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
    Počet napínacích drážok 2
    Farebný krúžok zelená
    Počet rezných hrán Z 2
    Hĺbka závitu 9 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 132645 M3
    EAN/GTIN 4045197648860
    Číslo výrobcu 132645 M3

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    11
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    8
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    7
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Olej
     

    Popis

    Prevedenie:

    S lámačom triesok.
    Trieda tolerancie: ISO 2 6H

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Strojný závitník HSS-E M3

    Strojný závitník HSS-E M3

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    2 178 kus/y s okamžitým dodaním
    11,34 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    433 kus/y s okamžitým dodaním
    17,23 €
    Farebný krúžok zelená žltá
    Vrcholový uhol závitu 60 60
    Celková dĺžka L 56 56
    Veľkosť závitu M3 M3
    ⌀ stopka štvorhranu 2,7 2,7
    Tolerančná trieda ISO 2 6H ISO 2 6H
    Druh produktu Závitník Závitník

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka