{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 371 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2 6H | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3,5 mm | |
Stopka štvorcová □ | 2,7 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 2,5 mm | |
Závitové⌀ | 3 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Hĺbka závitu | 9 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 131850 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197070449 | |
Číslo výrobcu | 131850 M3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník, bez povlaku, M: M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
16,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
940 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním
18,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním
15,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 150 kus/y s okamžitým dodaním
10,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Závitové⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Typ závitu | M | M | M | M | M | M |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Otvor jadra-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Štandard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |