{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 357 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | A | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 2×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131800 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197070371 | |
Číslo výrobcu | 131800 M6 |