Strojný závitník dlhý M5

Č. pol.: 131800 M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
422 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 357
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M5
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 357
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu A
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,8 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 4,2 mm
⌀ závitu 5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 10 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131800 M5
EAN/GTIN 4045197070364
Číslo výrobcu 131800 M5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Dlhá stopka (so zúženým ⌀ stopky na väčšie aplikačné hĺbky).

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie závitov na ťažko prístupných miestach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka