{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 22 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | TR | |
Uhly okrajov | 30 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | Výrobná norma | |
Trieda tolerancie | DIN 103 7H | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Stopka štvorcová □ | 12 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 17,25 mm | |
Typ nástroja závitu | Ručný závitník | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 130790 TR22X5 | |
EAN/GTIN | 4062406087869 | |
Číslo výrobcu | 130790 TR22X5 |